Oak overall Black S R

Art.-nr.: CH12BKRS
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
Artikelnummer CH12BKRS
EAN/GTIN 5036108199532
Producentnummer CH12BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Oak overall er konstrueret med 9 lag beskyttelse på forsiden af hvert ben. Designet til brug i skovbruget, tilbyder denne model fremragende åndbarhed og vandfaste egenskaber. Det lette design sikrer maksimal brugerkomfort og mobilitet.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • 5 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Sidelommer
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • CE Certificeret
  • Mobil lomme
  • Texpel smudsafvisende behandling
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Foret stof: 43% polyester, 57% polypropylen
Forets sammensætning: 43% polyester, 57% polypropylen
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 120
Forets vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven