Tælleskala; Max 30 kg, d=0,1 g

Art.-nr.: CDS 30K0.1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Vægt med tæller

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CDS 30K0.1
    EAN/GTIN 4045761243910
    Producentnummer CDS 30K0.1
    L-nummer L40250 127

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Selvforklarende, grafisk understøttet betjeningspanel, umiddelbart forståelig betjeningssekvens også uden betjeningsvejledning, ingen oplæringstid = sparer omkostninger, ideel til uerfarne brugere, visualiseret sekvens undgår betjeningsfejl
    • De 4 betjeningstrin udføres fra venstre mod højre: Placér den tomme beholder på vejepladen og tare ved at trykke på en tast (TARE), Påfyld referencemængden af tællemængden i beholderen (5, 10 eller 20 stk.), [[3]]. Bekræft den valgte referencemængde ved at trykke på tasten (5, 10 eller 20), [[4]] Fyld den talte mængde op i beholderen. Antallet af stykker vises direkte på displayet
    • Nøjagtig optælling: Automatisk referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af emnevægten
    • KERN Universal Port (KUP): muliggør tilslutning af eksterne KUP-grænsefladeadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth eller Ethernet, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden installationsarbejde
    • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP gør det muligt at forespørge og fjernstyre vægten via eksterne styringsenheder eller computere
    • Ensartet, forenklet betjeningsfilosofi
    • Beskyttelsesdæksel over evalueringsenheden medfølger i leveringsomfanget

    Egenskab:

    • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
    • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål, B×D×H 308×318×75 mm
    • Dimensioner for evalueringsenhed B×D×D×H 225×115×60 mm
    • Kabellængde evalueringsenhed ca. 2 m
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven