C-klemme CDF-C 105/85

Art.-nr.: CDF404C
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CDF404C
    EAN/GTIN 4008158028965
    Producentnummer CDF404C
    L-nummer L80070 92

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 18.000 N
    • Dråbesmedet
    • Den kobberbelagte spindel forhindrer, at svejsestænk klæber fast

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 2 3/4″
    • Indirekte omkostninger: 85 mm
    • Materiale / overflade:
      • Hærdet stål lænker, pulverlakeret
      • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, kobberbelagt
      • Stål vippeaksel, kobberbelagt
      • Trykplade lavet af stål, koldpresset, kobberbelagt
    • Spændekraft: 16500 N
    • Vingefang: 105 mm
    • Vingefang: 4 1/4″

    Anvendelse:

    • Metalkonstruktion
    • Klejnsmedsarbejde
    • Spænding med skruetvingens oprindelige form

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Pleje instruktioner:
      • Fjern generelt snavs
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
      • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven