WX2 Eco hi-vis stretch bukser med hængelommer Yellow/Black 34 R

Art.-nr.: CD889YBR34
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
Artikelnummer CD889YBR34
EAN/GTIN 5036108411030
Producentnummer CD889YBR34

Betegnelse

Beskrivelse:

WX2 hi-vis arbejdsbukser har 4 lommer til fremragende opbevaring. Elastik i siderne og 4ways stretch giver denne arbejdsbuks overlegen komfort og egnethed.

Egenskab:

  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Knælommer til puder med strækpaneler, der gør det nemmere at bevæge sig
  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Cargo lommer med lynlås og klap til sikker opbevaring
  • 10 lommer til opbevaring
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style
  • Tommestoklomme
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Smartphone lomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Slim fit for fremragende komfort

Norm:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld øko 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Kontrast sammensætning: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven