Beskrivelse:
WX2 hi-vis arbejdsbukser har 4 lommer til fremragende opbevaring. Elastik i siderne og 4ways stretch giver denne arbejdsbuks overlegen komfort og egnethed.
Egenskab:
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Knælommer til puder med strækpaneler, der gør det nemmere at bevæge sig
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- Cargo lommer med lynlås og klap til sikker opbevaring
- 10 lommer til opbevaring
- Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
- Elastik i siden for bedre komfort
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- New style
- Tommestoklomme
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Smartphone lomme
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Slim fit for fremragende komfort
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomuld øko 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Kontrast sammensætning: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske