WX2 Eco Hi-Vis klasse 1 servicebukser Orange/Black 38 R

Art.-nr.: CD888OBR38
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
Artikelnummer CD888OBR38
EAN/GTIN 5036108410668
Producentnummer CD888OBR38

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse WX2 arbejdsbukser med høj synlighed har 4 lommer til fremragende opbevaring. Elastik i siderne og 4-way stretch giver denne arbejdsbuks overlegen komfort og egnethed.

Egenskab:

  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • 4 lommer for opbevaring
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Lynlås lommer
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
  • New style

Materiale:

Yderstof: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Skalens sammensætning: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Kontrast stof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af kontrast: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 195
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven