Beskrivelse:
Disse WX2 arbejdsbukser med høj synlighed har 4 lommer til fremragende opbevaring. Elastik i siderne og 4-way stretch giver denne arbejdsbuks overlegen komfort og egnethed.
Egenskab:
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- 4 lommer for opbevaring
- Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
- Lynlås lommer
- Elastik i siden for bedre komfort
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Slim fit for fremragende komfort
- Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
- New style
Materiale:
Yderstof: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Skalens sammensætning: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Kontrast stof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af kontrast: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 195
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre i skyggen; Må ikke stryges; Maks 50 vaske