WX2 stretch arbejds jakke Deep Red S R

Art.-nr.: CD885DRRS
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
Artikelnummer CD885DRRS
EAN/GTIN 5036108397860
Producentnummer CD885DRRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Innovativ strækpanel kombineret med slidstærkt genanvendt polyester og bomuld skaber en smart og behagelig jakke med stor bevægelses komfort.

Egenskab:

  • 31 plast flasker genanvendes til at producere dette produkt
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • 4 lommer for opbevaring
  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Skjult lynlåslomme
  • Justerbar med snøretræk
  • Pen lomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • New style

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld øko 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Kontrast sammensætning: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces; Max vaske temp 60°C, normal vask

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven