Beskrivelse:
Innovativ strækpanel kombineret med slidstærkt genanvendt polyester og bomuld skaber en smart og behagelig jakke med stor bevægelses komfort.
Egenskab:
- 31 plast flasker genanvendes til at producere dette produkt
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- 4 lommer for opbevaring
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Skjult lynlåslomme
- Justerbar med snøretræk
- Pen lomme
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- New style
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomuld øko 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Kontrast sammensætning: Kingsmill polyester Stretch Eco: 93% genanvendt polyester, 7% elastan
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces; Max vaske temp 60°C, normal vask