Beskrivelse:
WX2 soft shell jakke med høj synlighed er unik på grund af sit særprægede design med kontrastpaneler i stretch materiale. Det højkvalitets 2 lags åndbare, vandafvisende og vindtætte stof sammen med flere praktiske funktioner sikrer, at dette er en must-have-løsning for en række fag grupper.
Egenskab:
- Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Brystlomme med lynlås
- To nederste lommer
- Indvendige lavtplaceret påsyede lommer
- 5 lommer til opbevaring
- Justerbar med snøretræk
- Forlænget rygstykke for komfort
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- 2 Lags
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Skalens sammensætning: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Kontrast stof: Kingsmill polyester stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske