• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WX2 Eco hi-vus softshell (2 lags) Orange/Black XL R

Art.-nr.: CD875OBRXL
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
Artikelnummer CD875OBRXL
EAN/GTIN 5036108408351
Producentnummer CD875OBRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

WX2 soft shell jakke med høj synlighed er unik på grund af sit særprægede design med kontrastpaneler i stretch materiale. Det højkvalitets 2 lags åndbare, vandafvisende og vindtætte stof sammen med flere praktiske funktioner sikrer, at dette er en must-have-løsning for en række fag grupper.

Egenskab:

  • Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Brystlomme med lynlås
  • To nederste lommer
  • Indvendige lavtplaceret påsyede lommer
  • 5 lommer til opbevaring
  • Justerbar med snøretræk
  • Forlænget rygstykke for komfort
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • 2 Lags
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Skalens sammensætning: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Kontrast stof: Kingsmill polyester stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven