Beskrivelse:
WX2 vatteret softshell er lavet ved hjælp af vævet stretch 2 lags softshell med fleece og er fuldt foret og polstret for ekstraordinær varme og komfort. Denne jakke har et væld af tekniske funktioner, herunder indvendige og udvendige lommer, hage/lynlås beskytter og elastiske manchetter.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Foret med Micro Polar fleece
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Brystlomme med lynlås
- Lynlås lomme i siden
- Elastik i kant for bedre pasform
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 3 lommer til opbevaring
- Aftagelig hætte
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Mulighed for montering af logo print
- Fremstillet af genbrugte plastikflasker
- New style
Materiale:
Yderstof: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Skalens sammensætning: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;