WX2 ECO isoleret softshell (2 lags) Black XXL R

Art.-nr.: CD874BKRXXL
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
Artikelnummer CD874BKRXXL
EAN/GTIN 5036108397303
Producentnummer CD874BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

WX2 vatteret softshell er lavet ved hjælp af vævet stretch 2 lags softshell med fleece og er fuldt foret og polstret for ekstraordinær varme og komfort. Denne jakke har et væld af tekniske funktioner, herunder indvendige og udvendige lommer, hage/lynlås beskytter og elastiske manchetter.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Brystlomme med lynlås
  • Lynlås lomme i siden
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 3 lommer til opbevaring
  • Aftagelig hætte
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Mulighed for montering af logo print
  • Fremstillet af genbrugte plastikflasker
  • New style

Materiale:

Yderstof: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Skalens sammensætning: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 160
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven