Beskrivelse:
WX2 softshell er lavet ved hjælp af vævet stretch 2-lags softshell, som har fleecebagside for ekstra varme og komfort. Det strategisk placerede 4-vejs strækstof giver mulighed for nem bevægelse. Denne jakke har et væld af tekniske funktioner, herunder indvendige og udvendige lommer, hage/lynlås beskytter og elastiske manchetter.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Foret med Micro Polar fleece
- Justerbar med snøretræk
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 5 lommer til opbevaring
- Indvendig lomme for sikker opbevaring
- Lynlås lomme i siden
- Brystlomme med lynlås
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Fremstillet af genbrugte plastikflasker
- New style
Materiale:
Yderstof: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Skalens sammensætning: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Kontrast stof: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;