WX2 ECO softshell (2 lags) Metal Grey M R

Art.-nr.: CD870MGRM
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
Artikelnummer CD870MGRM
EAN/GTIN 5036108396528
Producentnummer CD870MGRM

Betegnelse

Beskrivelse:

WX2 softshell er lavet ved hjælp af vævet stretch 2-lags softshell, som har fleecebagside for ekstra varme og komfort. Det strategisk placerede 4-vejs strækstof giver mulighed for nem bevægelse. Denne jakke har et væld af tekniske funktioner, herunder indvendige og udvendige lommer, hage/lynlås beskytter og elastiske manchetter.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Justerbar med snøretræk
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 5 lommer til opbevaring
  • Indvendig lomme for sikker opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Brystlomme med lynlås
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Fremstillet af genbrugte plastikflasker
  • New style

Materiale:

Yderstof: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Skalens sammensætning: 100% GRS polyester 2L Softshell bonded til 100% GRS polyester mirco polar fleece
Kontrast stof: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven