Beskrivelse:
Denne alsidige WX2 hi-vis jakke er velegnet til en række forskellige arbejdsmiljøer. Innovativ strækpanel kombineret med slidstærkt genanvendt polyester og bomuld skaber en smart og behagelig jakke med stor bevægelses komfort.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 6 lommer til opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- To nederste lommer
- Indvendige lavtplaceret påsyede lommer
- Indvendig penlomme i højre side
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Justerbar snor og skifte for en sikker pasform
- Slidstærkt vandafvisende stof
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomuld øko 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Kingsmill polyester stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske