WX2 Eco hi-vis arbejds jakke Orange/Black XXXL R

Art.-nr.: CD861OBRXXXL
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
Artikelnummer CD861OBRXXXL
EAN/GTIN 5036108410521
Producentnummer CD861OBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne alsidige WX2 hi-vis jakke er velegnet til en række forskellige arbejdsmiljøer. Innovativ strækpanel kombineret med slidstærkt genanvendt polyester og bomuld skaber en smart og behagelig jakke med stor bevægelses komfort.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 6 lommer til opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • To nederste lommer
  • Indvendige lavtplaceret påsyede lommer
  • Indvendig penlomme i højre side
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Justerbar snor og skifte for en sikker pasform
  • Slidstærkt vandafvisende stof
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld øko 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Kingsmill polyester stretch: 93% Polyester, 7% Elastan
Kontrast sammensætning: 93% Polyester, 7% Elastan
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven