Beskrivelse:
Designet til at gøre brugeren synlig, sikker og tør i dårligt vejr. Denne letvægts smarte 2 farvet jakke er udstyret med en skjult hætte, store lommer til masser af opbevaring, dobbelt frontstolpe for at beskytte mod elementerne.
Egenskab:
- Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Fremstillet i genanvendt polyester
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
- Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
- Dobbelt Stormflap
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Justerbar med snøretræk
- 8 lommer til opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- To nederste lommer
- Telefon og blyant lomme
- Indvendige lavtplaceret påsyede lommer
- Mulighed for montering af logo print
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- New style
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiale:
Yderstof: 300D ECO: 100% genanvendt polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% genanvendt polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske