WX2 Wco hi-vis vandtæt skal jakke Orange/Black M R

Art.-nr.: CD860OBRM
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
Artikelnummer CD860OBRM
EAN/GTIN 5036108410354
Producentnummer CD860OBRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet til at gøre brugeren synlig, sikker og tør i dårligt vejr. Denne letvægts smarte 2 farvet jakke er udstyret med en skjult hætte, store lommer til masser af opbevaring, dobbelt frontstolpe for at beskytte mod elementerne.

Egenskab:

  • Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Fremstillet i genanvendt polyester
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Justerbar hætte og linning for sikkerhed og komfort.
  • Indvendig foldbar hætte ekstra funktion
  • Dobbelt Stormflap
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Justerbar med snøretræk
  • 8 lommer til opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • To nederste lommer
  • Telefon og blyant lomme
  • Indvendige lavtplaceret påsyede lommer
  • Mulighed for montering af logo print
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • New style

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Yderstof: 300D ECO: 100% genanvendt polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% genanvendt polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 190T: 100% polyester, taffeta
Forets sammensætning: 190T: 100% polyester, taffeta
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven