Optællingssystem; Max 60 kg, d=0,1 g

Art.-nr.: CCS 60K0.1.
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CCS 60K0.1.
EAN/GTIN 4045761180130
Producentnummer CCS 60K0.1.
L-nummer L40250 2322

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tællesystem til tælling af de mindste dele i store mængder, maksimalt antal dele, der kan vises 999.999
  • Referencevægt KERN CFS 6K0.1: Denne professionelle tællevægt, som også kan bruges separat, opfylder de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en vejebro med høj kapacitet

Egenskab:

  • Referencemålestok KERN CFS 6K0.1:
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 315×350×180 mm
  • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 295×225 mm
  • Nettovægt ca. 3,2 kg
  • Mængdeplatform KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensioner vejeplade B×D×H, rustfrit stål, 400×300×128 mm
  • Tilslutningskabel ca. 2,5 m

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven