Optællingssystem Max 3000 kg; d=0,0001 kg

Art.-nr.: CCS 3T-3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CCS 3T-3L
EAN/GTIN 4045761235908
Producentnummer CCS 3T-3L

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med dette højpræcisions-tællesystem KERN CCS kan en lang række individuelle vægte udskiftes omkostningseffektivt og effektivt
  • Referencevægt KERN CFS:

    Denne professionelle tællevægt, som også kan bruges individuelt, opfylder selv de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en højlast-vægtebro
  • Programmerbar via tastatur:
    - ønsket referencestykantal
    - kendt referencevægt
  • tre displays: til visning af vægt, referencevægt, samlet stykantal
  • hukommelse (PLU): for 100 artikler med yderligere tekst, referencevægt og taravægt, f.eks. for en beholder
  • fyld (PLU): for 100 artikler med yderligere tekst, referencevægt og taravægt, f.eks. for en beholder. Fill-to-target-funktion: målantal af stykker eller målvægt kan programmeres. Når målværdien er nået, indikeres det med et akustisk og optisk signal
  • nøjagtig optælling: Den automatiske referenceoptimering forbedrer gradvist gennemsnitsværdien af emnevægten
  • Beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • Mængdevægt KERN:

    Mængdeoptælling af emner sker med høj præcision på vejeplatformen (= vejebroen) KERN CCS 3T-3L. Dette gør det muligt at tælle selv de mindste tællende dele i de største mængder
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Vægtbro af skridsikkert bølgepapstål, malet:
  • 4 vejeceller, stål, silikonebelagt, IP67, OIML-R60 godkendelse til verifikation, klasse III, 3000 e
  • Referencevægt KERN CFS 6K0.1: Denne professionelle tællevægt, som også kan bruges separat, opfylder de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en vejebro med høj kapacitet

Egenskab:

  • Referencemålestok KERN CFS 6K0.1
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 315×350×180 mm
  • Dimensioner Vægtflade, metal, malet, B×D 295×225 mm
  • Nettovægt ca. 3,2 kgMængdeplatform KERN KIP-V20M
  • Dimensioner vejeplade B×D×H, rustfrit stål, 1500×1500×108 mm
  • Tilslutningskabel ca. 5 m

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven