Optællingssystem; Max 300 kg, d=0,01 g

Art.-nr.: CCS 300K0.01
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Vægt med tæller

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CCS 300K0.01
    EAN/GTIN 4045761148109
    Producentnummer CCS 300K0.01

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Tællesystem til tælling af de mindste dele i store mængder, maksimalt antal dele, der kan vises 999.999
    • Referencevægt KERN CFS 3K-5: Denne professionelle tællevægt, som også kan bruges separat, opfylder de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en vejebro med høj kapacitet

    Egenskab:

    • Referencevægt KERN CFS 3K-5:
    • Samlede dimensioner B×D×D×H 315×350×180 mm
    • Mål for vejeflade, rustfrit stål, B×D 295×225 mm
    • Nettovægt ca. 2,6 kg
    • Mængdeplatform KERN KFP-V20 IP65:
    • Dimensioner vejeplade B×D×H, rustfrit stål, 650×500×142 mm
    • Tilslutningskabel ca. 2,5 m

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven