Optællingssystem Max 3 kg; 6 kg; d=0,00001 kg

Art.-nr.: CCA 6K-5M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Vægt med tæller

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer CCA 6K-5M
    EAN/GTIN 4045761235144
    Producentnummer CCA 6K-5M

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med dette meget nøjagtige tællesystem KERN CCA kan en lang række enkeltpunktsvægte udskiftes omkostningseffektivt og effektivt
    • Takket være godkendelsen til verifikation er det også egnet til brug i lovpligtige handelsapplikationer
    • Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en terminalenhed, f.eks. Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en ekstra terminalenhed, f.eks. en signallampe, stregkodescanner eller printer
    • Referencevægt KERN:

      Denne præcisionsvægt, som også kan anvendes individuelt, opfylder selv de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en højlast-vægtebro
    • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen tast på betjeningspanelet
    • Intern automatisk justering: , tidsstyret alle , garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
    • Vindfang som standard, Vægtkammer B×D×H 134×128×80 mm
    • Støvdæksel medfølger
    • Mængdevægt KERN IFS:

      Mængdeoptælling af stykker finder sted med høj præcision på vejeplatformen (= vejebro) KERN CCA 6K-5M. Således kan selv de mindste tællende dele tælles i de største mængder
    • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
    • Ergonomisk evalueringsenhed: med stort tastatur og LCD-displays med høj kontrast til bekvem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
    • Tre displays: til visning af vægt, referencevægt, samlet styktal
    • : Artikelhukommelsespladser: til stamdata såsom referencevægt, referencemængde, beholdervægt (tarafradrag) osv
    • Nøjagtig tælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist gennemsnitsværdien af delvægten
    • Totalisering: af tællende dele
    • Udskrivning af dato og klokkeslæt
    • Enkeltpunktsbelastningscelle i aluminium (1×3000 e), støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
    • Støvdæksel medfølger
    • Totalisering af tællende dele
    • Nøjagtig optælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
    • Mængdevægt KERN IFS: Mængderne tælles med høj præcision på vejeplatformen (= vejebro). Selv de mindste dele kan tælles i de største mængder
    • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen knap på betjeningspanelet
    • Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en ekstra terminalenhed, f.eks. en signallampe, stregkodescanner eller printer
    • Referencevægt KERN EWJ: Denne præcisionsvægt, som også kan anvendes individuelt, opfylder selv de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en kraftig vejebro
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
    • Udskrift af dato og klokkeslæt
    • Tre displays for vægtangivelse, referencevægt, samlet antal stykker
    • Enkeltpunktsbelastningscelle i aluminium (1×3000 e), støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
    • Takket være verifikationsgodkendelse også egnet til brug i legal-for-trade-applikationer
    • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og kontraststærkt LCD-display til nem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
    • Intern automatisk kalibrering, tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
    • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 134×128×80 mm
    • 100 artikelhukommelsespladser til stamdata som f.eks. referencevægt, referencemængde, containervægt (tarafradrag) osv

    Egenskab:

    • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål, 300×240×110 mm
    • Nettovægt ca. 3,2 kg
    • Tilslutningskabel ca. 1,5 mBalance KERN IFS 6K-3M
    • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, ⌀ 120 mm
    • Referencevægt KERN EWJ 600-2M
    • Samlet mål B×D×H 220×340×180 mm (inkl. vindfang)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven