Optællingssystem Max 30 kg;60 kg; d=0,00001 kg

Art.-nr.: CCA 60K-5M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vægt med tæller

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer CCA 60K-5M
EAN/GTIN 4045761235113
Producentnummer CCA 60K-5M

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med dette meget nøjagtige tællesystem KERN CCA kan en lang række enkeltpunktsvægte udskiftes omkostningseffektivt og effektivt
  • Takket være godkendelsen til verifikation er det også egnet til brug i lovpligtige handelsapplikationer
  • Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en terminalenhed, f.eks. Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en ekstra terminalenhed som f.eks. en signallampe, stregkodescanner eller printer
  • Referencevægt KERN:

    Denne præcisionsvægt, som også kan anvendes individuelt, opfylder selv de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en højlast-vægtebro
  • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen tast på betjeningspanelet
  • Intern automatisk justering: , tidsstyret alle , garanterer høj nøjagtighed og gør uafhængig af placering
  • Vindfang som standard, Vægtkammer B×D×H 134×128×80 mm
  • Støvdæksel medfølger
  • Mængdevægt KERN IFS:

    Mængdeoptælling af stykker finder sted med høj præcision på vejeplatformen (= vejebro) KERN CCA 60K-5M. Således kan selv de mindste tællende dele tælles i de største mængder
  • Kraftig industristandard: egnet til hård brug
  • Ergonomisk evalueringsenhed: med stort tastatur og LCD-displays med høj kontrast til bekvem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
  • Tre displays: til visning af vægt, referencevægt, samlet styktal
  • : Artikelhukommelsespladser: til stamdata såsom referencevægt, referencemængde, beholdervægt (tarafradrag) osv
  • Nøjagtig tælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist gennemsnitsværdien af delvægten
  • Totalisering: af tællende dele
  • Udskrivning af dato og klokkeslæt
  • Enkeltpunktsbelastningscelle i aluminium (1×3000 e), Støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Beskyttelsesdæksel medfølger
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og kontraststærkt LCD-display til nem indtastning og aflæsning af f.eks. taraværdier, referencevægte, grænseværdier osv
  • Vægtene er forbundet med hinanden med et RS-232 Y-kabel, som giver mulighed for at tilslutte en ekstra terminalenhed, f.eks. en signallampe, stregkodescanner eller printer
  • Totalisering af tællende dele
  • Tre displays for vægtangivelse, referencevægt, samlet antal stykker
  • Intern automatisk kalibrering, tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Referencevægt KERN EWJ: Denne præcisionsvægt, som også kan anvendes individuelt, opfylder selv de højeste krav til nøjagtighed ved at tilslutte en kraftig vejebro
  • Takket være verifikationsgodkendelse også egnet til brug i legal-for-trade-applikationer
  • Nøjagtig optælling: Manuel referenceoptimering forbedrer gradvist den gennemsnitlige værdi af delvægten
  • 100 artikelhukommelsespladser til stamdata som f.eks. referencevægt, referencemængde, containervægt (tarafradrag) osv
  • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen knap på betjeningspanelet
  • Mængdevægt KERN IFS: Mængderne tælles med høj præcision på vejeplatformen (= vejebro). Selv de mindste dele kan tælles i de største mængder
  • Udskrift af dato og klokkeslæt
  • Enkeltpunktsbelastningscelle i aluminium (1×3000 e), støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 134×128×80 mm

Egenskab:

  • Samlet mål B×D×H 220×340×180 mm (inkl. vindfang)
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål, 400×300×120 mm
  • Nettovægt ca. 3,2 kg
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, ⌀ 120 mm
  • Tilslutningskabel ca. 1,5 mMængdeskala KERN IFS 60K-2M
  • Referencevægt KERN EWJ 600-2M

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven