Børne kedeldragt Navy 8 R

Art.-nr.: C890NAR8
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
Artikelnummer C890NAR8
EAN/GTIN 5036108099108
Producentnummer C890NAR8

Betegnelse

Beskrivelse:

Der er taget godt vare på den kommende unge mekaniker eller ingeniør med denne funktionelle kedeldragt. Kingsmill poly/bomulds stoffet er forkrympet og har fremragende farvefasthed, hvilket gør dragten yderst slidstærk. Lommer på hoften, til tommestok, i siden og på brystet giver maksimal opbevaring, mens elastik i siden og rygpanel sikrer komfort hele dagen.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • To - vejs lynlås
  • 8 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Mobil lomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven