Overall Navy M R

Art.-nr.: C881NARM
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
Artikelnummer C881NARM
EAN/GTIN 5036108031481
Producentnummer C881NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne populære model er lavet af bomuld i bedste kvalitet og tilbyder god komfort hele dagen. De praktiske detaljer inkluderer sideåbning, en brystlomme og elastik i ryggen for fri bevægelighed.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • Justerbar seler til forbedre komfort
  • 4 lommer for opbevaring
  • Påsat baglomme
  • Tommestoklomme
  • Rummelige lommer
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 305
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven