Beskrivelse:
Denne overall fås i klassiske arbejdstøj farver. Praktiske opbevaringsmuligheder omfatter en skjult lommer med lynlås og en tommestoklomme. Rygelastik giver dagslang komfort.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Elastik i taljen for bedre pasform
- 5 lommer til opbevaring
- Tommestoklomme
- Påsat baglomme
- Rummelige lommer
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;