Beskrivelse:
Howie kittelen har flere smarte detaljer. De strikkede ærmekanter yder beskyttelse. To nedre lommer der kan anvendes til nem opbevaring og en venstre brystlomme er let at komme til. Kitlen er beskyttet med en vand- og smudsafvisende overflade af Texpel.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Ribmanchet for komfort
- 3 lommer til opbevaring
- Trykknapper for nemmere åbning
- 2 lavtsidende lommer
- leveres i str. fra XXS til 4XL
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomuld med Texpel finish: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;