Beskrivelse:
Denne stræk kokkejakke bruger et letvægtsstof og tilbyder en moderne, slankere snit med ergonomisk pasform. Egenskaberne ved denne jakke inkluderer dobbeltradet skjult tryllåslukning, forklædestrop på bagsiden af nakken og store MeshAir Pro paneler bagpå og under armene for enestående åndbarhed.
Egenskab:
- MeshAir ™ luftet mesh stof på underarms kile for at øge luft gennemstrømningen
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Skjult stople åbning for let adgang
- Slim fit for fremragende komfort
- Apron tab sikre placering af dit forklæde
- 1 lomme til opbevaring
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- New style
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Kontrast stof: Meshair pro: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;