MeshAir kokkejakke med lange ærmer White L R

Art.-nr.: C838WHRL
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
Unisex-størrelse L

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C838WHRL
EAN/GTIN 5036108323692
Producentnummer C838WHRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kokkejakke bruger et letvægtsstof og tilbyder en moderne, slankere snit med ergonomisk pasform. Mange funktionerne i denne jakke, samt aftagelige knapper.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • MeshAir ™ luftet mesh stof på underarms kile for at øge luft gennemstrømningen
  • Overlegen model med franske manchetter
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Ærmelomme
  • Apron tab sikre placering af dit forklæde
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • 1 lomme til opbevaring
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomuld med Texpel finish: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: Meshair pro: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven