Rachel dame kokke jakke L/Æ White L R

Art.-nr.: C837WHRL
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
Artikelnummer C837WHRL
EAN/GTIN 5036108276455
Producentnummer C837WHRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Specielt designet til kvinder, denne jakke bevarer komfort og funktionalitet, samtidig med at den giver en flot pasform. Smarte funktioner inkluderer sideventiler, manchet åbninger og MeshAir udluftning under armene. Stilen tilbyder en moderne pasform ved hjælp af formede paneler, en vendbar front med 4 rækker aftagelige poppers og en praktisk ærmelomme.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • MeshAir ™ luftet mesh stof på underarms kile for at øge luft gennemstrømningen
  • Fire rækker af knapper der kan udskiftes
  • Ærmelomme
  • Overlegen model med franske manchetter
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • 1 lomme til opbevaring
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Tilgængelig fra størrelse XS

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Kontrast stof: MeshAir: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven