Beskrivelse:
Somerset jakken har komfort. Det robuste polybomuld stof holder sin form og farve vask efter vask. Funktioner i denne populære jakke inkluderer unisex fit, vendbar front og manchetslidser.
Egenskab:
- Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
- Fem rækker af knapper der kan udskiftes
- Vendbar front
- Aftagelige knapper der kan udskiftes
- Ærmelomme
- Manchet m/ ventilation
- Mandarin krave
- Unisex design giver mange muligheder
- 1 lomme til opbevaring
- Dette materiale holder facon vask efter vask
- leveres i str. fra XXS til 4XL
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;