Beskrivelse:
Kedeldragt med skjult lynlås foran tilbyder den ultimative komfort og beskyttelse. Vindende funktioner inkluderer knæpudelommer, action-ryg og flere sikre lommer.
Egenskab:
- Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
- To - vejs lynlås
- 9 lommer til opbevaring
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Elastik i siden for bedre komfort
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Radio strop for nemmere radio betjening
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Må ikke renses.;