Kedeldragt med knæpude Black XL R

Art.-nr.: C815BKRXL
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
Artikelnummer C815BKRXL
EAN/GTIN 5036108350766
Producentnummer C815BKRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Kedeldragt med skjult lynlås foran tilbyder den ultimative komfort og beskyttelse. Vindende funktioner inkluderer knæpudelommer, action-ryg og flere sikre lommer.

Egenskab:

  • Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
  • To - vejs lynlås
  • 9 lommer til opbevaring
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven