Beskrivelse:
Denne 100% bomuldskedeldragt er praktisk, let og komfortabel. Reflekser giver øget synlighed og sikrer sikkerheden på arbejdspladsen.
Egenskab:
- Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
- To - vejs lynlås
- 8 lommer til opbevaring
- Letvægts og komfortabel
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Mobil lomme
- Lynlås lommer
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Elastik i siden for bedre komfort
- Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Hammer strop til opbevaring af værktøj
- Påsat baglomme
- Tommestoklomme
- Fåes i størrelserne op til 6XL
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Letvægt
Norm:
Materiale:
Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;