Iona bomulds kedeldragt Orange XL R

Art.-nr.: C814ORRXL
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
Farve orange
Unisex-størrelse XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C814ORRXL
EAN/GTIN 5036108294176
Producentnummer C814ORRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne 100% bomuldskedeldragt er praktisk, let og komfortabel. Reflekser giver øget synlighed og sikrer sikkerheden på arbejdspladsen.

Egenskab:

  • Lavet af 100% bomuld for ekstra komfort og åndbarhed
  • To - vejs lynlås
  • 8 lommer til opbevaring
  • Letvægts og komfortabel
  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Mobil lomme
  • Lynlås lommer
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • Påsat baglomme
  • Tommestoklomme
  • Fåes i størrelserne op til 6XL
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Letvægt

Norm:

  • EN 17353 Type B2

Materiale:

Yderstof: Kingsmill bomuld: 100% bomuld
Skalens sammensætning: 100% bomuld
Beskrivelse af skallen: Kingsmill bomuld er fuldt forkrympet, har fremragende farvestof fastholdelse. De lange stiftfibre, der anvendes i produktionen, giver styrke, pillingresistens og en kvalitetsafslutning.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Liggetørre; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven