Liverpool Kedeldragt m. Lynlås Navy Tall XXXL T

Art.-nr.: C813NATXXXL
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
Artikelnummer C813NATXXXL
EAN/GTIN 5036108141098
Producentnummer C813NATXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kedeldragt er fremstillet i forkrympet metervare af bedste kvalitet, hvilket giver et professionelt udseende. De mange forskellige lommer og en hammerstrop fuldender denne anvendelige model.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • To - vejs lynlås
  • 8 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • Påsat baglomme
  • Mobil lomme
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Tilgængelig i str. XS-6XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven