Beskrivelse:
Denne kedeldragt er fremstillet i forkrympet metervare af bedste kvalitet, hvilket giver et professionelt udseende. De mange forskellige lommer og en hammerstrop fuldender denne anvendelige model.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- To - vejs lynlås
- 8 lommer til opbevaring
- Tommestoklomme
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Påsat baglomme
- Mobil lomme
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Tilgængelig i str. XS-6XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;