Standard Kedeldragt Navy 4XL R

Art.-nr.: C802NAR4XL
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
Artikelnummer C802NAR4XL
EAN/GTIN 5036108139446
Producentnummer C802NAR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Populær kedeldragt med trykknapper inkluderer: en brystlomme, en lomme til tommestok og to sidelommer. Elastik i ryggen giver god komfort hele dagen.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • 5 lommer til opbevaring
  • Lommer med side adgang
  • Tommestoklomme
  • Mobil lomme
  • Kort elastikbånd i Liv for komfortfit
  • Fåes i størrelserne op til 6XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven