Beskrivelse:
C746 er en kokkejakke i strækstof med MeshAir Pro-luftpaneler, der er den ideelle løsning, når det bliver varmt i køkkenet. Med flere lommer på indersiden. Denne kokkejakke er designet flot og er praktisk.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- MeshAir ™ luftet mesh stof på underarms kile for at øge luft gennemstrømningen
- Slim fit for fremragende komfort
- Skjult stople åbning for let adgang
- Ærmelomme
- Apron tab sikre placering af dit forklæde
- 1 lomme til opbevaring
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Kontrast stof: Meshair pro: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;