Stretch Mesh Air Pro kortærmet jakke White M R

Art.-nr.: C746WHRM
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
Artikelnummer C746WHRM
EAN/GTIN 5036108389209
Producentnummer C746WHRM

Betegnelse

Beskrivelse:

C746 er en kokkejakke i strækstof med MeshAir Pro-luftpaneler, der er den ideelle løsning, når det bliver varmt i køkkenet. Med flere lommer på indersiden. Denne kokkejakke er designet flot og er praktisk.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • MeshAir ™ luftet mesh stof på underarms kile for at øge luft gennemstrømningen
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Skjult stople åbning for let adgang
  • Ærmelomme
  • Apron tab sikre placering af dit forklæde
  • 1 lomme til opbevaring
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs

Materiale:

Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Kontrast stof: Meshair pro: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven