Beskrivelse:
Denne korte jakke er designet til varme arbejdsmiljøer, og den vil holde dig både afkølet og velklædt hele dagen. Den klassiske stil har flere detaljer såsom strygelet stof og praktiske ærmelomme.
Egenskab:
- Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
- Fem rækker af knapper der kan udskiftes
- Reversibel front lukning
- Aftagelige knapper der kan udskiftes
- Ærmelomme
- Mandarin krave
- 1 lomme til opbevaring
- Dette materiale holder facon vask efter vask
- Unisex design giver mange muligheder
- Tilgængelig i str. XS-4XL
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;