Beskrivelse:
Denne moderne og sofistikerede jakke lever op til kravene for alle dine medarbejdere. Det lette og holdbare stof holder dig afkølet og sikrer, at jakken ser pæn ud vask efter vask. Detaljer inkluderer Kina krave, trykknapper på fronten og praktisk lomme på ærmet.
Egenskab:
- Slidstærkt materiale i twill med høj farvefasthed
- Dette materiale holder facon vask efter vask
- Trykknapper for nemmere åbning
- Ærmelomme
- Mandarin krave
- Unisex design giver mange muligheder
- 1 lomme til opbevaring
- Tilgængelig i str. XS-4XL
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;