PrecisionBits C6 til Torx®-skruer

Art.-nr.: C6.400B/30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C6.400B/30
EAN/GTIN 7610733033638
Producentnummer PB C6.400B/30
L-nummer L60060 1439

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PrecisionBit, form C 6,3 (1/4″)
  • til Torx®-skruer med låsestift
  • Aldagsværktøj til alle skruetilfælde i industri og håndværk, til manuel og maskinel brug
  • kompatibel udvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173, egnet til fatning D 6,3
  • præcis, præcis spids, optimal pasform i skruer
  • farvekodet efter skruetype, den rigtige bit hurtigt ved hånden
  • optimalt afbalanceret sejhed og hårdhed, ekstraordinært lang levetid
  • hård, hård specialværktøjsstål, attraktiv plasmabelægning til rustbeskyttelse
.

Egenskab:

  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: til Torx®-skruer med låsestift
  • Torx®-hul skruestørrelse: 30

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven