PrecisionBits, form C 6.3 (1/4″), til stjerneskruer

Art.-nr.: C6.400/30 CN2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C6.400/30 CN2
EAN/GTIN 7610733290406
Producentnummer PB C6.400/30 CN2

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PrecisionBit, form C 6,3 (1/4″), sæt med 2 i selvbetjeningsemballage
  • til Torx-skruer
  • hverdagsværktøj til alle skruekasser i industri og handel, manuel og maskinel brug af
  • kompatibel udvendig sekskant i henhold til din ISO 1173, egnet til montering D 6,3
  • præcis, dimensionalt nøjagtig spids, optimal montering i skruerne
  • farvekodet efter skruetype, Den rigtige bit hurtigt ved hånden
  • sejhed og hårdhed optimalt afbalanceret, usædvanlig lang levetid af
  • hårdt, hårdt specialværktøjsstål, attraktiv plasmabelægning til rustbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven