PrecisionBits C6, sekskantskruer

Art.-nr.: C6.210B/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer C6.210B/4
    EAN/GTIN 7610733090785
    Producentnummer PB C6.210B/4
    L-nummer L60060 1174

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • PrecisionBit, form C 6.3 (1/4″)
    • til sekskantskruer
    • med hul i spidsen, til skruer med og uden låsestift
    • Aldagsværktøj til alle skruetilfælde i industri og håndværk, til manuel og maskinel brug
    • kompatibel udvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173, passer til fatning D 6, 3
    • præcis, dimensionelt nøjagtig spids, optimal pasform i skruer
    • farvekodet efter skruetype, den rigtige bit hurtigt ved hånden
    • optimalt afbalanceret sejhed samt hårdhed, usædvanlig lang levetid
    • hårdt, specialværktøjsstål, attraktiv plasmabelægning til rustbeskyttelse
    .

    Egenskab:

    • Hele længden: 25 mm
    • Profil: til indvendige sekskantskruer med låsestift mm
    • Sekskant med hul: 4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven