PrecisionBits C6 til skruer med nøglehoved

Art.-nr.: C6.188/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C6.188/12
EAN/GTIN 7610733070268
Producentnummer PB C6.188/12
L-nummer L60060 1476

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PrecisionBit, form C 6,3 (1/4″)
  • til spændingsskruer (Snake Eyes)
  • Altidshjælpemiddel til alle skruetilfælde i industri og håndværk, manuel og maskinel brug
  • kompatibel udvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173, egnet til fatning D 6,3
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruerne
  • farvekodet efter skruetype, den rigtige bit hurtigt ved hånden
  • optimalt afbalanceret sejhed og hårdhed, ekstraordinært lang levetid
  • hård, hård specialværktøjsstål, attraktiv plasmabelægning til rustbeskyttelse
.

Egenskab:

  • Diameter: 7.7 mm
  • Hele længden: 39 mm
  • Profil: til Snake-Eye-skruer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven