PrecisionBits C6 til Robertson-skruer

Art.-nr.: C6.185/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer C6.185/3
EAN/GTIN 7610733019496
Producentnummer PB C6.185/3
L-nummer L60060 1404

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PrecisionBit, form C 6,3 (1/4″)
  • til skruer med firkantet drev (Robertson)
  • hverdagsværktøj til alle skrueapplikationer i industri og håndværk, manuel og maskinel brug
  • kompatibel udvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173, egnet til muffe D 6,3
  • præcis, præcis spids, optimal pasform i skruer
  • farvekodet efter skruetype, den rigtige bit hurtigt ved hånden
  • optimalt afbalanceret sejhed og hårdhed, ekstraordinært lang levetid
  • hård, specialværktøjsstål, attraktiv plasmabelægning til rustbeskyttelse
.

Egenskab:

  • Bladbredde: 3.4 mm
  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: til Robertson-skruer

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven