Beskrivelse:
Alsidig og komfortabel beskyttelse mod alle vejrforhold. Det aftagelige pelsfor og den aftagelige pelskrave i kombination med ærmerne med lynlås viser, at dette er en yderst fleksibel beklædningsgenstand. De mange udvendige og indvendige lommer med lynlås giver fremragende personlig sikkerhed.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Indvendig brystlomme
- Strikket manchet og nederkant
- Jakken kan bæres på 3 forskellige måder
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Aftagelige ærmer, pelsfor og krave giver flere muligheder for brugeren
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- To - vejs lynlås
- Mobil lomme
- Aftagelig hætte
- 8 lommer til opbevaring
- Registreret EU Design
- Aftageligt for for ekstra alsidighed under mange vejrforhold
- Detail Pose for ekstra reklame
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Udtageligt forstof: 100% Polyester Pelsfor
Sammensætning af aftageligt for: 100% Polyester Pelsfor
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Udtageligt for vægt gm: 400
Udtageligt for vægt oz: 12
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske