Beskrivelse:
Når temperaturerne er høje og synlighed et krav. Mesh materialet giver mulighed for maksimal åndbarhed og luftstrøm, der sikrer en cool og behagelig brug.
Egenskab:
- Kølende mesh ved overkrop for øget åndbarhed
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 7 lommer til opbevaring
- 2 lavtsidende lommer
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Telefon og blyant lomme
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Dobbel ID holde til både vandrette og lodrette ID kort
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Tilgængelig i str. XS-4XL
- Detail Pose for ekstra reklame
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 100% Polyester, Kædestrikket
Skalens sammensætning: 100% Polyester, Kædestrikket
Kontrast stof: 100% polyester Mesh
Kontrast sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske